Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P 16M

Artikl br.: 300688 16M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
tip CP za ER 16M
Stezni ⌀ D1 0,5-10 mm
Prihvat SK 40 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 22 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300688 16M
EAN / GTIN 2050001705495
Broj proizvođača 43314001000

Opis

Izvedba:

  • Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
  • Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
  • Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
  • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
  • Alternativno kod CENTRO P –> bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Opseg isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, AB stezni ključ br. 308820308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368309381 i za strojne ureznike br. 309402309419 (ne Holex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h10.
  • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve
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
    tip CP za ER Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu