Rodillo de cable de conexión a tierra

Número de artículo: 2.641-741.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.641-741.0
EAN / GTIN 4039784386716
Número del fabricante 2.641-741.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Carrete de alambre de puesta a tierra automático con aproximadamente 6 m de alambre de puesta a tierra y fuerte borne. El rodillo de la cuerda de puesta a tierra evita de forma fiable la carga estática del objeto de limpieza durante la limpieza criogénica y, por lo tanto, la chispa del objeto al tobera. El objeto está conectado a tierra a través del conductor protector del dispositivo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 355 x 255 x 275 mm
  • Peso: 1,4 kg
  • peso incluyendo embalaje: 1,6 kg

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra