Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 16 mm, TiN, Hexágono: 22mm

Número de artículo: 293046 22
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
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Forma hexagonal
Tolerancia + 0,22 bis + 0,26 mm
Material de corte MD
Diámetro de taladrado previo. 22,44 mm
Ancho de llave métrico SW 22 mm
Recubrimiento TiN
Denominación del fabricante Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Diámetro exterior D 16
Longitud total L 59 mm
Longitud del perfil tmax 32 mm
Hexágono SW 22 mm
Ejecución del mango Mango cilíndrico
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 293046 22
EAN / GTIN 4045197946799
Número del fabricante 293046 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 − 293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.