Juego de cifras 0 – 9, Altura de letra: 2mm

Número de artículo: 291942 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 2 mm
Carácter 0 – 9
⌀ de rollo de escritura 30 mm
Tipo de producto Juego de cifras

Identificación y clasificación

Número de artículo 291942 2
EAN / GTIN 4030741556241
Número del fabricante 85000991
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Herramienta de rotulación n.º 291920 y 291925.

Contenido:

Segmentos de signos: 291950

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.° 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar asignación entre herramientas y segmentos.

Nota:

El número máximo de equipamiento depende de espaciado de fuente correspondiente.
Pergamino con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con hasta 29 segmentos.