Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Rodillo de alisado convexo, ⌀ de rodillo: 10mm

Número de artículo: 291440 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de rodillo 10 mm
Material de corte HSS
Anchura de rodillo 4 mm
⌀ de perforación rodillo 4 mm
Valor de rugosidad 4 µm
Forma convexo
Tipo RRE
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Identificación y clasificación

Número de artículo 291440 10
EAN / GTIN 4030741009181
Número del fabricante 41000006
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Rodillos de alisado HSS convexos – Tipo RRE.
Torneados y pulidos (Rz = 4 µm).

Ventaja:

  • Calidad de la superficie mejorada.
  • Endurecimiento de las superficies.
  • Reducción de tiempo de proceso.

Aplicación:

Para el alisado de piezas de trabajo cilíndricas.

Idóneo para:

Herramienta de moleteado: N.° 290000; 290001