Soporte reafilador, Tipo: 2

Número de artículo: 290398 2
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
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
Diámetro del portacuchillas D1 10 mm
Longitud total L 150 mm
Longitud cabezal L1 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290398 2
EAN / GTIN 4045197975836
Número del fabricante 290398 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De aluminio, con mango hexagonal práctico para aplicación sencilla.

Aplicación:

Para el reafilado seguro y sencillo de insertos de corte con una piedra de rectificado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 290336 – 290379.

Idóneo para:

Inserto de corte n.º 290360 − 290379: Tam. 2