GHIUR 38.1UC-8A Barras con Ángulo de Posición de 45º y Desahogo para el Mandrinado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2801229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801229
EAN / GTIN 7291075170566
Número del fabricante 2801229
Número L L23920 725

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 14″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0″
  • Ancho funcional (WF): 1.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.68″
  • Longitud total (OAL): 14″

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos