{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Tornillo de máquina
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tamaño de rosca d1 |
M6
|
|
| Perfil de accionamiento |
hexágono interior
|
|
| Tamaño accionamiento |
SW5
|
|
| Longitud nominal L |
16 mm
|
|
| Par de apriete máx. recomendado |
5 Nm
|
|
| Superficie |
galvanizado/a
|
|
| Denominación del fabricante |
Klemmschraube, Typ: 7
|
|
| Forma de la cabeza del tornillo |
Cabeza cilíndrica
|
|
| Con collar |
sí
|
|
| Rosca izquierda |
no
|
|
| Modelo de vástago |
Rosca completa
|
|
| Tipo de rosca |
Rosca normal ISO métrica
|
|
| Material |
acero
|
|
| Par de apriete mín. recomendado |
5 Nm
|
| Número de artículo | 279816 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406571597 | |
| Número del fabricante | 279816 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |