Placas de tronzado neutro, HBG25, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 278029 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.224 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Radio angular 0,3 mm
Clase HBG25
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Número del fabricante 278029 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.° 278005 y 278015278056.