Soporte para tronzar, derecha, Tamaño del mango: 16mm

Número de artículo: 278015 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Ancho de tronzado w 3 mm; 4 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 21 mm
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 39 mm
Longitud total L 109 mm
Tornillo 279816 3 (SW5; 5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370
Número del fabricante 278015 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.