Lama de tronzado, neutro, Altura de lama h5: 26mm

Número de artículo: 278005 26
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 60 mm
Anchura b2 2,6 mm
Altura h1 21,4 mm
Longitud total L 110 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 3; 4 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Número del fabricante 278005 26
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm). Para placas ranuradas n.° 278029 - 278036.

Idóneo para:

Lamas para plaquitas de tronzar n.° 278029278036.

Atención:

La sujeción de la plaquita de tronzar solo es posible en combinación con los soportes base n.° 278008 y 278009. El cambio de la plaquita de tronzar solo se realiza cómodamente aflojando el tornillo delantero de la regleta de apriete del soporte base.

Nota:

A partir de 14 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.