Soporte base, Altura del mango h: 16mm

Número de artículo: 278008 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Longitud de escalón b 16 mm
Anchura del mango b3 29 mm
Longitud total Ltot 78 mm
para altura de lama h5 26 mm
Tornillo de apriete 279816 1
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 278008 16
EAN / GTIN 4062406380786
Número del fabricante 278008 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La regleta de apriete ranurada, en combinación con la lama de tronzado n.° 278005, permite la sujeción de la plaquita de tronzar. Además, se puede utilizar para muchas lamas de tronzado estándar de otros fabricantes (con otros aprietes de plaquita).