Plaquita de ranurado neutro, HB9035, Ancho de tronzado w: 1,5mm

Número de artículo: 275000 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    17,09 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    14,25 € / 1 Unidad
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Condición de corte continuo
Clase HB9035
Recubrimiento TiCN
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
Radio angular R 0,15 mm
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Número del fabricante 275000 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con flancos rectificados.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274010274026.
Barra de mandrinar n.° 274170274171.