{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | TANG-GRIP | |
| Denominación del fabricante | TNFFA 80R-3IQ | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango | 32 mm | |
| Altura funcional | 24,8 mm | |
| Anchura funcional | 9,5 mm | |
| Diámetro de punzonado axial mín. | 80 mm | |
| Diámetro de punzonado axial máx. | 100 mm | |
| Ancho de corte | 3 mm | |
| Profundidad de corte/utilización máx. | 27 mm | |
| Forma del soporte | Forma recta (G) | |
| Proceso de mecanizado de torneado | torneado con entallado, exterior | |
| Longitud de alcance | 27 mm | |
| Longitud total | 90 mm; 90 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Punzonado | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 274202 80-100 | |
| EAN / GTIN | 7291075310955 | |
| Número del fabricante | 2302563 |