Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado radial, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 274104 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Longitud total L 82 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 30 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 274104 3
EAN / GTIN 4062406384333
Número del fabricante 274104 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.° 279940 1-3 debe pedirse por separado.