Soporte para insertos de metal duro ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 16mm

Número de artículo: 274102 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud total L 88 mm
Longitud del escalón L1 19 mm
Diámetro del escalón ⌀ D1 20 mm
Tornillo de apriete 279815 15
Tornillo de ajuste 279815 16
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145
Número del fabricante 274102 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior y tornillo de ajuste para el posicionamiento de las herramientas.

Idóneo para:

Insertos de corte n.° 274061 y 274063.

Descargas y documentos

Productos adecuados