{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 2,15 mm | |
| Radio angular, derecha R | 0,2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Recubrimiento | Megacoat Nano | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Denominación del fabricante | Einstechplatte | |
| Longitud de la placa de corte L | 16,5 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Radio angular, izquierda R | 0,2 mm | |
| Ancho de ranura resultante m | 2,15 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2,5 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 110 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 170 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. | 90 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. | 140 m/min | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB9635 | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 5 g |
| Número de artículo | 273902 2,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197768292 | |
| Número del fabricante | 273902 2,15 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |