Beszúró lapka jobbos 2,15 mm

Cikkszám: 273902 2,15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB9635
Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
Horonyszélesség m (H13) 2,15 mm
Vágóél szélesség w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága 2 mm
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka kiosztás jobbos
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 mm/min - 170 mm/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 140 mm/min
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273902 2,15
EAN / GTIN 4045197768292

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Horonyszélesség m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz