• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado 140-240 mm

Número de artículo: 273768 140-240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Ancho de tronzado w 4 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 25 mm
Longitud de la cabeza L1 44 mm
B 25 mm
Longitud total L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HFHR 25-140-4T25
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273768 140-240
EAN / GTIN 7291075033076
Número del fabricante 2500191

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra