{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | HELI-GRIP | |
| Tamaño del mango | 16 mm | |
| Ancho de tronzado w | 3 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Profundidad de escotadura tmáx. | 12 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
| Longitud total L | 135 mm | |
| CWX | 3,18 mm | |
| WF | 14,8 mm | |
| WB | 2,4 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Denominación del fabricante | HELIR 1616-3T12 | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 273766 16/3 | |
| EAN / GTIN | 7291075031911 | |
| Número del fabricante | 2500559 |