{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicación principal | UNI | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | T | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 180 m/min | |
| Ancho de tronzado w | 3 mm | |
| Radio angular R | 0,3 mm | |
| Clase | IC808 | |
| Tolerancia ancho de tronzado w | 0,05 mm | |
| INSL | 15,8 mm | |
| Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
| Avance f Torneado | 0,14 mm/rev. - 0,18 mm/rev. | |
| Avance f Ranurado | 0,07 mm/rev. - 0,11 mm/rev. | |
| Profundidad de cortep mín. | 0,25 mm | |
| Profundidad de cortep máx. | 1,8 mm | |
| Número de cambios/cortes | 1 | |
| Perfil de plaquita de corte | neutro | |
| Serie | HELI-GRIP | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Denominación del fabricante | GRIP 3003T IC808 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 273413 3/0,3 | |
| EAN / GTIN | 7291075482652 | |
| Número del fabricante | 3406900 |