Plaquita de tronzar Acabado, HB7215, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 273717 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    25,16 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,97 € / 1 Unidad
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal K
Aplicación secundaria P
Condición de corte continuo
Clase HB7215
Material de corte MD
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Radio angular R 0,2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Número del fabricante 273717 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG (G)
K
280
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descargas y documentos

Productos adecuados