Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273698 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    22,87 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    19,06 € / 1 Unidad
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Grosor de placas de corte 2 mm
Longitud de la plaquita de corte 21 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha 0,2 mm
Radio angular, izquierda 0,2 mm
Anchura de tronzado 2 mm
Código ISO HOG
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas EEA
Material de corte, denominación del fabricante CU7025
Recubrimiento sin revestimiento
Grosor de la inserción 2 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-273xxx20
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Peso 22 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273698 2
EAN / GTIN 4045197579010
Número del fabricante 273698 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados