Plaquita de tronzar derecha 5°, HB7020, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273656 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,15 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    15,14 € / 1 Unidad
a petición
En stock
422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Ancho de tronzado w 2 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Clase HB7020
Material de corte HM
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Radio angular R 0,2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte derecha
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273656 2
EAN / GTIN 4045197770707
Número del fabricante 273656 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco