Soporte para plaquitas TANGFGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 3,05mm

Número de artículo: 273613 3,05
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 3,05 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 82 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 41 mm
Denominación del fabricante TGAQ D82-3-4Z-ECD
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Número del fabricante 3384718

Descripción

Idóneo para:

Corona de liberación rápida JETCROWN n.° 279950.

Idóneo para:

JET-CROWN

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos