Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de tronzar neutro, HB7035, Ancho de tronzado w: 5,1mm

Número de artículo: 273100 5,1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 273100 5,1
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha 0.2 mm
Radio angular, izquierda 0.2 mm
Anchura de tronzado 5.1 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB 7035
Clase HB7035
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Corte (ESA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Peso 58 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273100 5,1
EAN / GTIN 4045197143181
Número del fabricante 273100 5,1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
50
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Descripción

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados