{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Ancho de tronzado w | 2,2 mm | |
| Condición de corte | continuo | |
| Clase | HBX25 | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Material de corte | MD | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
| Número de cambios/cortes | 1 | |
| Perfil de plaquita de corte | neutro | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 273010 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197942319 | |
| Número del fabricante | 273010 2,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |