Soporte para tronzar Eco sobre cabeza con IKZ, ⌀ del mango d1: 16mm

Número de artículo: 319133 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 16 mm
adecuado para altura de lama 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Altura H1 42 mm
Altura H2 20 mm
Código de colores mango VDI VDI 16
Tipo de producto VDI soporte de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 319133 16
EAN / GTIN 4045197717214
Número del fabricante 319133 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
  • La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
  • Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.
  • Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Nota:

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar lamas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.° 279840 2 y tornillos adecuados n.° 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.