{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de la plaquita de corte | 16 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Grosor de la inserción | 3,6 mm | |
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado exterior (EGA) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Unión positiva | |
| Rompevirutas | no | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 270703 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041225 | |
| Número del fabricante | 270703 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |