{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | CCMT 060202 | |
| Material de corte | HC | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | HQ | |
| Refrigeración interior | no | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | CCMT060202HQ PR930 | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 6,448 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,35 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Código ISO | CCMT 060202 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR930 | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | CCMT 0602 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 269990 28 | |
| EAN / GTIN | 4960664167333 | |
| Número del fabricante | TKT00010 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |