{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 3,97 mm | |
| Grosor de placas de corte | 1,05 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 3,97 mm | |
| Altura del filo de corte | 1,15 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 3,97 mm | |
| Radio angular | 0,1 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 4 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | CDCT S40101 | |
| Modelo de rompevirutas | SF | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7035 | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Clase | HB7035 | |
| Grosor de la inserción | 1,05 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | CDCTS40101 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | CDCTS40101 | |
| Designación plaquita de corte | CDCT S40101 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | C | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 1 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 268520 HB7035 | |
| EAN / GTIN | 4062406056902 | |
| Número del fabricante | 268520 HB7035 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |