{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | VCGW 160404 FN | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Espesor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 10,31 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte l | 16,5 mm | |
| Altura de la arista de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 35 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 3 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | VCGW 160404 FN | |
| Material de corte | PKD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | MKD | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | MKD | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | VCGW 160404 FN | |
| Designación plaquita de corte | VCGW160404 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Materiales NE (N); plásticos | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Posibilidad de reafilado | sí | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | no | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 8 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 265996 NK | |
| EAN / GTIN | 4062406096274 | |
| Número del fabricante | 265996 NK | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |