Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/12

Número de artículo: 264827 ST/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 25 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDUCL
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud total L 35 mm
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 264827 ST/12
EAN / GTIN 2050002059368
Número del fabricante 260317 25/11

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 265060265065 y 265076 (GARANT). Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410 (SwissTools).

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.