Soporte de torneado de apriete STGCR 90°, para plaquitas de corte reversibles TC.., derecha

Número de artículo: 260906 16/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte STGCR/L 1616H11
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 19 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 18
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 260906 16/11
EAN / GTIN 4045197805904
Número del fabricante 260906 16/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados