{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 25 mm | |
| Tamaño de placa | 16 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | STGCR/L 2525M16 | |
| Plaquita de corte adecuada | TC.. 16T3.. | |
| Anchura de función L4 | 32 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 23 mm | |
| Longitud total L | 150 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 | |
| Calzo | 269005 7 | |
| Tornillo para calzo | 269013 2 | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 260906 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197713278 | |
| Número del fabricante | 260906 25/16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |