{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5 mm | |
| Rosca normal | M6 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Para altura de paso hasta | 1 mm | |
| ⌀ del mango d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| s | 0,55 mm | |
| Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
| Número de artículo | 240200 5/M6 | |
| EAN / GTIN | 4047109072541 | |
| Número del fabricante | H54 52150.1082 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |