Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 20IP1

Número de artículo: 239655 20IP1
Establecer precio 10 unidades (3,77 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
10 ud.
Perfil de accionamiento
TORX PLUS®
Tamaño accionamiento
20IP1
Modelo de vástago
Rosca completa
Contenido
juego
Tipo de producto
Tornillo no especificado
Tipo de rosca
Rosca sin especificar
Longitud total L2
10,5 mm
Par de apriete mín. recomendado
6,25 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239655 20IP1
EAN / GTIN 4047109095083
Número del fabricante N00 57500
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com