DGPAD 2R-D32-JHP Adaptadores con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de Tronzado y Ranurado DO-GRIP

Número de artículo: 2393886
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2393886
EAN / GTIN 7291075344400
Número del fabricante 2393886
Número L L23920 1553

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 45.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud total (OAL) 45.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos