Adaptador, SK 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Número de artículo: 238440 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® ⌀ d 40 mm
Adaptador SK 50
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Longitud de avance L1 20 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 238440 40
EAN / GTIN 4067263110941
Número del fabricante 238440 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.