{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HW50 | |
| Longitud de alcance A | 44 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Reduzierung HW50 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL05000110 | |
| Forma de asiento | Mango liso; Mango liso | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 50 mm; 25 mm | |
| Diámetro del mango DS | 50 mm; 25 mm | |
| Longitud vástago LS | 28 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Peso | 0,438 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 237670 HW25 | |
| EAN / GTIN | 4045197779151 | |
| Número del fabricante | 237670 HW25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |