Cabezal de mandrinado micro Digital ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Número de artículo: 237493
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
⌀ exterior D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Longitud útil L1 25 mm
⌀ del mango D2 10 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237493
EAN / GTIN 4045197816436
Número del fabricante 237493
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.
Cabezales de mandrinado digitales con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el ⌀ mediante unidad indicadora digital n.º 237601 (pedir aparte).
Ajuste de ⌀ con holgura de inversión mínima gracias a un sistema de medición directo.

Aplicación:

Con inserto de corte n.º 237621, adaptador n.º 237624 y plaquita de corte n.º 237625.