Cabezal de mandrinado digital HW, Unión: HW20

Número de artículo: 237602 HW20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW20
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada CC..0602..
⌀ intervalo de husillo 23,9 mm - 31,1 mm
Longitud útil L1 45 mm
Tornillo para plaquita reversible 237606 Tam. 1
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Número del fabricante 237602 HW20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Precisión de aproximación 0,001 mm en el ⌀ a través de la unidad indicadora n.º 237601.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.
Con asiento n.º 237651237656.

Nota:

Soporte de plaquita 237604 3 para ampliación al intervalo de ⌀ de 104,9 a 134,1.