Mandrino ⌀ 9,75 − 320 mm, Unión: HW63

Número de artículo: 237546 HW63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW63
Refrigeración interior
⌀ exterior D1 63 mm
Longitud de voladizo A 60 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Número del fabricante 237546 HW63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.