Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Unión: ER40

Número de artículo: 237513 ER40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión ER40
Norma ISO 15488-B
⌀ exterior D1 63 mm
Longitud útil L1 50,5 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Número del fabricante 237513 ER40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Nota:

Soporte de plaquita reversible 237531 para ampliación al intervalo de ⌀ de 105,75– 119,1 mm (hasta 132,1 con adaptador 237534).
Soporte de plaquita reversible 237532 para ampliación al intervalo de ⌀ de 125,75– 139,1mm (hasta 152,1 con adaptador 237534).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para perforaciones exactas con tolerancias estrechas y alta calidad de la superficie en el rango de Ø desde 86 hasta 302 mm.
  • Velocidad de corte máxima: 300 m/min. Reducir la velocidad de corte según la longitud de la herramienta.
  • Número de artículo 237573: Para perforaciones en el rango de Ø desde 242 hasta 402 mm.
  • Utilizar con asiento HW63.
  • Utilizar con plaquita reversible ISO tipo CC..09T3.. (N.º de art. 237697 y 237698).
  • Utilizar solamente con tornillo para plaquita de corte n.º de art. 239805.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No debe utilizarse como broca maciza.