• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cuerpos de base KOMET® TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS®, corto, ⌀ Dmín − ⌀ Dmáx: 24-32mm

Número de artículo: 236680 24-32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín − ⌀ Dmáx (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo ⌀ Dmín.-Dmáx. 24 mm - 32 mm
Ejecución corto
Mango ABS
Empleo de taladro taladrado previo inclinado; Perforación transversal; bombeado
Refrigeración interior
Longitud collar L2 6 mm
Longitud total Ltot 45 mm
⌀ del mango ABS® Ds 25 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 236680 24-32
EAN / GTIN 4047109261587
Número del fabricante G01 70552
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
  • Modo de construcción compacto de la herramienta.
  • Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
  • En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
  • Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Nota:

Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.
Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.
Ejemplo de pedido:
1×n.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.
2×n.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.
10×n.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).