• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado 38 mm

Número de artículo: 235502 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 38
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 114 mm
para ⌀ pulgadas 1 1/2 pul
Longitud de voladizo LA 153 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 120508 44-..
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 213 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235502 38
EAN / GTIN 4047109026490
Número del fabricante U11 83800

Descripción

Ejecución:

Con mango combinado.
  • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
  • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

  • Uso fijo y rotatorio.
  • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
  • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra