{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 21 mm | |
| Longitud total L | 143 mm | |
| Longitud útil L1 | 63 mm | |
| Longitud de alcance A | 87 mm | |
| Diámetro del mango DS | 25 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02501415 | |
| Longitud vástago LS | 56 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Longitud de ranura de viruta | 83 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 25 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 174 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO0603063N | |
| Designación plaquita de corte | SOEX 060306 18-.. | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Tamaño de plaquita | 06 | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Empleo de taladro | Centrado; Perforación de huecos; Taladrado de paquetes; inicio de taladrado inclinado; salida inclinada; taladrado previo inclinado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 235502 21 | |
| EAN / GTIN | 4047109024427 | |
| Número del fabricante | U11 72100 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |