• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Quatron® con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOEX

Número de artículo: 235502 35
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 35 mm
Longitud total L 194 mm
Longitud útil L1 105 mm
Longitud de alcance A 134 mm
Diámetro del mango DS 32 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL03201415
Longitud vástago LS 60 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Longitud de ranura de viruta 130 mm
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Ángulo, 1.er escalón 174 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1205083N
Designación plaquita de corte SOEX 120508 44-..
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Tamaño de plaquita 12
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Empleo de taladro Centrado; Perforación de huecos; Taladrado de paquetes; inicio de taladrado inclinado; salida inclinada; taladrado previo inclinado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 235502 35
EAN / GTIN 4047109026469
Número del fabricante U11 83500
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

Con mango combinado.
  • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
  • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

  • Uso fijo y rotatorio.
  • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
  • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Con plaquitas n.º 236520 − 236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.