• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234020 21
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 21 mm
Longitud total L 126 mm
Longitud útil L1 63 mm
Longitud de alcance A 95 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ABS05000115
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Diámetro del cuerpo D2 24,97 mm
Longitud de ranura de viruta 80 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,33 mm
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO070306
Designación plaquita de corte SOGX070306
Longitud funcional 95 mm
Peso 473 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234020 21
EAN / GTIN 4062406738723
Número del fabricante 234020 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Idóneo para:

Asientos n.º 238420; 238440; 238500; 238520 y 238560.
Plaquitas SOGX 070306.