{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 19,5 mm | |
| Longitud total L | 174 mm | |
| Longitud útil L1 | 100 mm | |
| Longitud de alcance A | 118 mm | |
| Diámetro del mango DS | 25 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02501015 | |
| Longitud vástago LS | 56 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 114 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,08 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 9 grados | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo, 1.er escalón | 180 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO07T2083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 070306 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 290 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Límite máximo de ajuste V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Número de artículo | 234015 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197697103 | |
| Número del fabricante | 234015 19,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |